SICK - Cinta reflectante, REF-DG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 749 mm
Anchura - 914 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5320565
Ref.Sonepar
548068
EAN
4047084153600
Forma:
Rectangular
Altura:
749 mm
Anchura:
914 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Reflectores, Cinta reflectante, REF-DG, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Cinta reflectante, Descripción: Lámina reflectora “Diamond Grade”, autoadhesiva, hojas, Dimensiones: 749 mm 914 mm, Operación a temperatura ambiente: –34 °C ... +70 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


