SICK - Cinta reflectante, REF-DG-K - 4019634
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cinta de reflexión
Altura - 749 mm
Anchura - 914 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4019634
Ref.Sonepar
548051
EAN
8499093526566
Forma:
Cinta de reflexión
Altura:
749 mm
Anchura:
914 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Reflectores, Cinta reflectante, REF-DG-K, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Cinta reflectante, Descripción: Lámina reflectora “Diamond Grade”, autoadhesiva, configurable a partir de hojas, Dimensiones: 74,9 cm 91,4 cm, Operación a temperatura ambiente: –34 °C ... +70 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


