SICK - circular, C110A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Diámetro exterior - 83 mm
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5304549
Ref.Sonepar
193978
EAN
4047084110160
Forma:
Redondo
Diámetro exterior:
83 mm
Número de orificios de fijación:
1
Reflectores, circular, C110A, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Circular, Descripción: Forma redonda, atornillable, Operación a temperatura ambiente: –30 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


