SICK - circular, PL22-2 - 1003621
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Diámetro exterior - 22 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1003621
Ref.Sonepar
675726
EAN
4047084112935
Forma:
Redondo
Diámetro exterior:
22 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Reflectores, circular, PL22-2, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Circular, Descripción: Forma redonda, autoadhesivo, Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


