SICK - Conectores y cables, Cable de interconexión (conector macho - conector hembra)

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6039156

Ref.Sonepar

1010110

EAN

8499214843718

Conectores y cables, Otros conectores de enchufe y cables, Cable de interconexión (conector macho - conector hembra), Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, D-Sub, 9 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, RJ45, Tipo de señal: RS-232, Cable: 3 m, Cable en espiral, Descripción: RS-232, sin apantallar, Longitud de cable 3,6 m (extensible hasta 3 m), Indicación: Se requiere tensión mediante terminal 9 o fuente de alimentación externa

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK