Fin de vida

SICK - Conectores y cables, DOL-0803-W05MRN

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, DOL-0803-W05MRN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6058508

Ref.Sonepar

422702

EAN

09306058508

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-0803-W05MRN, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 3 pines, acodado, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 5 m, De 3 hilos, PP, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Método de conexión: Extremo de cable abierto, Indicación: Este producto es resistente a los productos químicos de limpieza en general (véase Ecolab) y a otros como, por ejemplo, H2O2, CH2O2. Antes de la instalación permanente, debe comprobarse la resistencia del material al producto de limpieza que se desea utilizar., Aplicación: Entornos higiénicos y húmedos, Funcionamiento para cadenas de arrastre

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK