SICK - Conectores y cables, DOL-0804-G02MC

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6025894

Ref.Sonepar

682521

EAN

9999903122043

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-0804-G02MC, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 4 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 2 m, de 4 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Método de conexión: Extremo de cable abierto, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK