SICK - Conectores y cables, DOL-0804-W10MNI

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, DOL-0804-W10MNI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6059199

Ref.Sonepar

1062648

EAN

8499215596224

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-0804-W10MNI, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 4 polos, acodado, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 10 m, de 4 hilos, PVC, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Método de conexión: Extremo de cable abierto, Indicación: Este producto es resistente a los productos químicos de limpieza en general (véase Ecolab). Se recomienda no usar productos de limpieza de otro tipo, No resistente a los ácidos lácticos ni al peróxido de hidrógeno (H2O2), Aplicación: Entornos higiénicos y húmedos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK