SICK - Conectores y cables, DOL-1202-W05MC - 6042067

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6042067

Ref.Sonepar

574050

EAN

Conectores y cables, Otros conectores de enchufe y cables, DOL-1202-W05MC, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, acodado, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 5 m, De 2 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Cabezal A: conector hembra M12 de 5 polos, acodado, cabezal B: cable, cable: para fuente de alimentación, PUR, sin halógenos, apantallado, 3 x 0,34 mm², Ø 4,2 mm, Indicación: Fuente de alimentación, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK