SICK - Conectores y cables, DOL-1204-G02M

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6009382

Ref.Sonepar

548078

EAN

8499092939503

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-1204-G02M, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 2 m, de 4 hilos, PVC, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Método de conexión: Extremo de cable abierto, Aplicación: Industria química

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK