SICK - Conectores y cables, DOL-1204-W02M

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Material del revestimiento del cable - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Tipo de cable - Multiconductor

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6009383

Ref.Sonepar

668024

EAN

9999901713366

Número de polos:

4

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tipo de cable:

Multiconductor

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-1204-W02M, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, acodado, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 2 m, de 4 hilos, PVC, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Método de conexión: Extremo de cable abierto, Aplicación: Industria química

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK