SICK - Conectores y cables, DOL-1208-G05MF - 6020664

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6020664

Ref.Sonepar

741987

EAN

4047084168833

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-1208-G05MF, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 8 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 5 m, de 8 hilos, PVC, Descripción: Cable sensor/actuador, Código de color específico, Apantallado, Método de conexión: Extremo de cable abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK