SICK - Conectores y cables, DOL-1208-G10MAC1

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6032868

Ref.Sonepar

577601

EAN

4047084163227

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-1208-G10MAC1, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 8 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Incremental, SSI, Cable: 10 m, de 8 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Incremental, SSI, Apantallado, Cabezal A: conector hembra M12 de 8 polos, recto, cabezal B: cable, cable: apto para cadenas portacables, PVC, apantallado, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm, Método de conexión: Extremo de cable abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK