SICK - Conectores y cables, DOL-1208G05MD25KM1 - 2079315

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2079315

Ref.Sonepar

862264

EAN

8499212662632

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-1208G05MD25KM1, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 8 polos, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 5 m, de 8 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Método de conexión: Extremo de cable abierto, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK