SICK - Conectores y cables, DOL-1212-G20MAC1

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6053276

Ref.Sonepar

808699

EAN

8499211655598

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-1212-G20MAC1, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 12 polos, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: SSI, Cable: 20 m, De 12 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: SSI, Apantallado, Toma de red M12, 12 polos, Indicación: Apropiado para cadenas de arrastre

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK