SICK - Conectores y cables, DOL-2312-G07MLA3

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2030685

Ref.Sonepar

1011099

EAN

4047084148491

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-2312-G07MLA3, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M23, 12 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Incremental, Cable: 7 m, De 11 hilos, PUR, Descripción: Incremental, Apantallado, Cabezal A: conector hembra M23 de 12 polos, recto, cabezal B: cable, cable: incremental, PUR, apantallado, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm␍␍␍

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK