SICK - Conectores y cables, DOL-2312-G10MMA3 - 2029215

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2029215

Ref.Sonepar

548004

EAN

4047084147647

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, DOL-2312-G10MMA3, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M23, 12 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Incremental, Cable: 10 m, De 12 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Incremental, Apantallado, Cabezal A: conector hembra M23 de 12 polos, recto, cabezal B: cable, cable: incremental, apto para cadenas portacables, PUR, sin halógenos, apantallado, 4 x 2 x 0,25 mm² +2 x 0,5 mm² +1 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK