SICK - Conectores y cables, DOS-0804-G - 6009974

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6009974

Ref.Sonepar

363272

EAN

09306009974

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, DOS-0804-G, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 4 polos, recto, Con codificación A, Descripción: Sin apantallar, Método de conexión: Terminales atornillados, Sección de conductor permitida: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK