SICK - Conectores y cables, DOS-1204-W

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6007303

Ref.Sonepar

363268

EAN

4047084102615

Tipo de contacto:

Bus

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Material de la carcasa:

Plástico

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, DOS-1204-W, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, acodado, Con codificación A, Descripción: Sin apantallar, Cabezal A: conector hembra M12 de 4 polos, acodado, sin apantallar, para fuente de alimentación, para diámetro de cable de 3 mm … 6,5 mm, cabezal B: -, Método de conexión: Terminales atornillados, Sección de conductor permitida: ≤ 0,75 mm²

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK