SICK - Conectores y cables, DOS-1205-G

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6009719

Ref.Sonepar

363270

EAN

4047084102646

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, DOS-1205-G, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, recto, Con codificación A, Descripción: Sin apantallar, Cabezal A: conector hembra M12 de 5 polos, recto, sin apantallar, para diámetro de cable de 4 mm … 6 mm, cabezal B: -, Método de conexión: Terminales atornillados, Sección de conductor permitida: ≤ 0,75 mm²

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK