SICK - Conectores y cables, DOS-2312-G02 - 2077057

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2077057

Ref.Sonepar

650884

EAN

8499161417222

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, DOS-2312-G02, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M23, 12 polos, recto, Con codificación A, Tipo de señal: HIPERFACE®, SSI, Incremental, Descripción: HIPERFACE®, SSI, Incremental, Apantallado, Cabezal A: conector hembra M23 de 12 polos, recto, apantallado, para diámetro de cable de 5,5 mm … 10,5 mm, cabezal B: -, temperatura de servicio: –40 °C … +125 °C, Método de conexión: Conexión soldada

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK