SICK - Conectores y cables, DSC-1205T000025KM0 - 6030664

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6030664

Ref.Sonepar

820234

EAN

4047084162480

Conectores y cables, Piezas en Y y en T, DSC-1205T000025KM0, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, M12, 5 pines, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal C: Conector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A, Descripción: Pieza en T para conectar al mismo tiempo el emisor y el receptor, distribuye el cable que viene del armario de distribución entre el emisor y el receptor, Indicación: 5 pines

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK