SICK - Conectores y cables, DSL-8U04G02M025KM1 - 6034574

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6034574

Ref.Sonepar

363347

EAN

8499093989767

Conectores y cables, Otros conectores de enchufe y cables, DSL-8U04G02M025KM1, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M8, 4 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, USB-A, recto, Cable: 2 m, de 4 hilos, PVC, Descripción: Sin apantallar, Cable de configuración con convertidor integrado RS-232 a USB para la conexión de una conexión de configuración de sensores (M8, 4 polos) con la interfaz USB de un PC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK