SICK - Conectores y cables, STE-1204-GE01 - 6048151

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6048151

Ref.Sonepar

661270

EAN

8499161703042

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, STE-1204-GE01, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación D, Tipo de señal: Ethernet, Cable: CAT5, CAT5e, Descripción: Ethernet, Apantallado, Cabezal A: conector macho M12 de 4 polos, recto, con codificación D, apantallado, para diámetro de cable de 4 mm … 8 mm, cabezal B: -, Método de conexión: Conexión rápida por desplazamiento, Sección de conductor permitida: 0,14 mm² ... 0,34 mm²

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK