SICK - Conectores y cables, STE-1204-GQU6

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6042089

Ref.Sonepar

714239

EAN

8499210290134

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, STE-1204-GQU6, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación A, Método de conexión: Tecnología de corte, Sección de conductor permitida: 0,14 mm² ... 0,34 mm², Indicación: Tensión de ensayo 1,25 kV ef./60 s, grupo de aislamiento C según VDE 0110, Para tecnología de bus de campo

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK