SICK - Conectores y cables, STE-1205-G

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6022083

Ref.Sonepar

363307

EAN

9999903673460

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, STE-1205-G, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 5 pines, recto, Con codificación A, Descripción: Sin apantallar, Cabezal A: conector macho M12 de 5 polos, recto, sin apantallar, para diámetro de cable de 4 mm … 6 mm, cabezal B: -, Método de conexión: Terminales atornillados, Sección de conductor permitida: ≤ 0,75 mm², Indicación: Para tecnología de bus de campo

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK