SICK - Conectores y cables, STE-1205-GQ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6021354

Ref.Sonepar

363305

EAN

9999903288220

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, STE-1205-GQ, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 5 pines, recto, Con codificación B, Tipo de señal: PROFIBUS DP, Descripción: PROFIBUS DP, Apantallado, Cabezal A: conector macho M12 de 5 polos, recto, con codificación B, apantallado, para diámetro de cable de 4 mm … 9 mm, cabezal B: -, Método de conexión: Terminales atornillados, Sección de conductor permitida: ≤ 0,75 mm²

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK