SICK - Conectores y cables, STL-1208-G20MAC1

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6032455

Ref.Sonepar

865289

EAN

4047084162954

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, STL-1208-G20MAC1, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 8 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: HIPERFACE®, SSI, Incremental, Cable: 20 m, PUR sin halógenos, Descripción: HIPERFACE®, SSI, Incremental, Con pares trenzados, Apantallado, Aplicación: Funcionamiento para cadenas de arrastre

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK