SICK - Conectores y cables, STR1-XXA

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5339609

Ref.Sonepar

658353

EAN

8499161609047

Conectores y cables, Piezas en Y y en T, STR1-XXA, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 5 pines, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Conector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal C: Conector hembra, M12, 8 polos, Con codificación A, Descripción: Distribuidor en T para una conexión serie segura, Indicación: Conector macho M12 de 5 polos, codificación A, 1 conector hembra M12 de 5 polos, codificación A, 1 conector hembra M12 de 8 polos, codificación A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK