SICK - Conectores y cables, YF2A14-C60UA3M8U14

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF2A14-C60UA3M8U14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2096111

Ref.Sonepar

363239

EAN

09302096111

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF2A14-C60UA3M8U14, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, M8, 4 polos, recto, Con codificación A, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 0,6 m, de 4 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre, Robots

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK