SICK - Conectores y cables, YF2A15-050UB5M2A15

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF2A15-050UB5M2A15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2096010

Ref.Sonepar

548041

EAN

66732096010

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF2A15-050UB5M2A15, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, M12, 5 pines, recto, Con codificación A, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 5 m, De 5 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre, Robots

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK