SICK - Conectores y cables, YF2A15-200UB5XLEAX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF2A15-200UB5XLEAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2095614

Ref.Sonepar

363228

EAN

09302095614

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF2A15-200UB5XLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 20 m, De 5 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre, Robots

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK