SICK - Conectores y cables, YF2A1B-100UD1XLEAX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF2A1B-100UD1XLEAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2119045

Ref.Sonepar

1051606

EAN

8499215437107

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF2A1B-100UD1XLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 12 polos, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 10 m, De 12 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Funcionamiento para cadenas de arrastre, Zonas con lubricantes y aceites, Robots

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK