SICK - Conectores y cables, YF2A2D-020UV2XLEAX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2114287

Ref.Sonepar

755526

EAN

8499210896428

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF2A2D-020UV2XLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 17 polos, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 2 m, De 17 hilos, PUR, Descripción: Cable sensor/actuador, Apantallado, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK