SICK - Conectores y cables, YF2A68-050UA6XLEAX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF2A68-050UA6XLEAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6054489

Ref.Sonepar

701168

EAN

8499210098501

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF2A68-050UA6XLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 8 polos, recto, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 5 m, de 8 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, Apantallado, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK