SICK - Conectores y cables, YF2A6B-200XXXXLEAX - 6054972

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF2A6B-200XXXXLEAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6054972

Ref.Sonepar

548191

EAN

8499161689506

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF2A6B-200XXXXLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 12 polos, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 20 m, De 12 hilos, PUR, Descripción: Cable sensor/actuador, Apantallado, Método de conexión: Extremo de cable abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK