SICK - Conectores y cables, YF2ASD-050XXXXLECX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF2ASD-050XXXXLECX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2070426

Ref.Sonepar

870648

EAN

8499212814956

Conectores y cables, Otros conectores de enchufe y cables, YF2ASD-050XXXXLECX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 17 polos, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Power, Serie, CAN, E/S digitales, Cable: 5 m, De 17 hilos, Sin aislamiento, PE-X, Descripción: Power, Serie, CAN, E/S digitales, Adecuado para 2 A, Codificación de colores modificada en los extremos de cable sueltos, Apantallado, Método de conexión: Extremo de cable abierto, Aplicación: Funcionamiento para cadenas de arrastre

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK