SICK - Conectores y cables, YF8U13-010UA1M8U13

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF8U13-010UA1M8U13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2096301

Ref.Sonepar

943668

EAN

8499213873273

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF8U13-010UA1M8U13, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 3 pines, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, M8, 3 pines, recto, Con codificación A, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 1 m, De 3 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre, Robots

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK