SICK - Conectores y cables, YF8U13-020VA1XLEAX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YF8U13-020VA1XLEAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2095860

Ref.Sonepar

363233

EAN

09302095860

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YF8U13-020VA1XLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 3 pines, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 2 m, De 3 hilos, PVC, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Industria química

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK