SICK - Conectores y cables, YG8U13-100UB1XLEAX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YG8U13-100UB1XLEAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2101504

Ref.Sonepar

972958

EAN

8499214264094

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YG8U13-100UB1XLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 3 pines, acodado, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 10 m, De 3 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre, Robots

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK