SICK - Conectores y cables, YG8U13-100VA1XLEAX - 2096209

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YG8U13-100VA1XLEAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2096209

Ref.Sonepar

1011183

EAN

8499214858804

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YG8U13-100VA1XLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 3 pines, acodado, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 10 m, De 3 hilos, PVC, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Industria química

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK