SICK - Conectores y cables, YG8U14-050UA3XLEAX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YG8U14-050UA3XLEAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2095590

Ref.Sonepar

548034

EAN

8499161083168

Conectores y cables, Cable sensor/actuador, YG8U14-050UA3XLEAX, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M8, 4 polos, acodado, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Extremo de cable abierto, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Cable: 5 m, de 4 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Cable sensor/actuador, sin apantallar, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites, Funcionamiento para cadenas de arrastre, Robots

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK