SICK - Conectores y cables, YM12U14-2550K4051A

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Conectores y cables, YM12U14-2550K4051A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2109291

Ref.Sonepar

1112510

EAN

8499216218774

Conectores y cables, Conectores de enchufe confeccionables, YM12U14-2550K4051A, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación A, Tipo de señal: Cable sensor/actuador, Descripción: Cable sensor/actuador, Método de conexión: Conexión rápida por desplazamiento, Sección de conductor permitida: 0,25 mm² ... 0,5 mm², Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK