SICK - Conectores y cables, YM2A8D-020XXXF2A8D - 6052286

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6052286

Ref.Sonepar

887854

EAN

8499213072508

Conectores y cables, Otros conectores de enchufe y cables, YM2A8D-020XXXF2A8D, Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 17 polos, recto, Con codificación A, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, M12, 17 polos, recto, Con codificación A, Tipo de señal: Power, Serie, CAN, E/S digitales, Cable: 2 m, De 17 hilos, Descripción: Power, Serie, CAN, E/S digitales, Adecuado para 2 A, Apantallado, En módulo de conexión CDB650, Aplicación: Funcionamiento para cadenas de arrastre

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK