SICK - Conectores y cables, YM2D24-200EF4MRJA4 - 2129303

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2129303

Ref.Sonepar

887211

EAN

8499213063124

Conectores y cables, Cables Industrial-Ethernet y de bus de campo, YM2D24-200EF4MRJA4, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación D, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, RJ45, 4 polos, recto, Tipo de señal: Ethernet, EtherNet/IP™, Cable: 20 m, de 4 hilos, TPE, Descripción: Ethernet, EtherNet/IP™, Apantallado, Aplicación: Funcionamiento para cadenas de arrastre, Robots, Zonas con lubricantes y aceites

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK