SICK - Conectores y cables, YM2D24-300PN1MRJA4

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2123853

Ref.Sonepar

887210

EAN

8499213063117

Conectores y cables, Cables Industrial-Ethernet y de bus de campo, YM2D24-300PN1MRJA4, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación D, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, RJ45, 4 polos, recto, Tipo de señal: Ethernet, PROFINET, Cable: 30 m, de 4 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Ethernet, PROFINET, Apantallado, Aplicación: Funcionamiento para cadenas de arrastre, Zonas con lubricantes y aceites

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK