SICK - Conectores y cables, YM2X18-100EG1MRJA8 - 2106260

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2106260

Ref.Sonepar

758366

EAN

8499210930634

Conectores y cables, Cables Industrial-Ethernet y de bus de campo, YM2X18-100EG1MRJA8, Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 8 polos, recto, Con codificación X, Tipo de conexión cabezal B: Conector macho, RJ45, 8 polos, recto, Tipo de señal: Ethernet, Gigabit Ethernet, Cable: 10 m, de 8 hilos, PUR sin halógenos, Descripción: Ethernet, Gigabit Ethernet, Apantallado, Aplicación: Zonas con lubricantes y aceites

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK