SICK - Controladores de seguridad, FX3-CPU230002

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Controladores de seguridad, FX3-CPU230002

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058999

Ref.Sonepar

941140

EAN

4047084266614

Controladores de seguridad, Flexi Soft, FX3-CPU230002, Módulo: Módulo principal, Interface de configuración y diagnóstico: RS-232 (conector hembra M8 de 4 polos), Funciones ampliadas de los sensores: Comunicación segura de equipos SICK vía EFI, Automatic Configuration Recovery (ACR), Redes de control: Flexi Link, Bus de campo, red industrial: Comunicación segura de equipos SICK vía EFI, Tipo de conexión: Bornes de muelles conectables, Barniz protector para entornos muy exigentes: No, Elementos suministrados: Módulo principal sin conector de sistema, Conector de bornes de resorte de tracción para interfaz EFI, Indicacion de seguridad, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK