SICK - Controladores de seguridad, FX3-MOC100000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Controladores de seguridad, FX3-MOC100000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1057833

Ref.Sonepar

913199

EAN

4047084415296

Controladores de seguridad, Flexi Soft, FX3-MOC100000, Módulo: Módulo Motion Control, Tipo de conexión: Conector macho, Micro D-Sub, 15 polos, Interfaz de encoder: Encoder incremental A/B, TTL, Encoder incremental A/B, HTL, 12 V o 24 V, Encoder incremental A/B, RS-422, Encoder Sin/Cos, Encoder SSI (maestro/oyente), HIPERFACE®, Funciones de seguridad de los accionamientos: Parada segura 1 (SS1), Parada segura 2 (SS2), Parada de servicio segura (SOS), Monitorización de velocidad segura (SSM), Límite de velocidad segura (SLS), Dirección segura del movimiento (SDI), Control seguro de frenado (SBC), Leva de seguridad (SCA), Posición limitada con seguridad (SLP), Barniz protector para entornos muy exigentes: No

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK