SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C2C-EA15010A10000 - 1216122

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C2C-EA15010A10000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1216122

Ref.Sonepar

1036669

EAN

4047084373565

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C2C-EA15010A10000, Variante deTec: deTec2 Core, Parte del sistema: Receptor, Aplicación: Entorno industrial estándar, Nivel de seguridad: PL c, SIL 1, Tipo 2, Resolución: 14 mm, Alcance: 10 m, Altura del campo de protección: 1.500 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Receptor, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK